Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, Gestanzt, 20 ... 16AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398172
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN0202000231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=VN0202000231, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennstrom=18 A, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupfer, Stecker/Buchse=Buchse, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie Ecomate, Serie=VN01
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,55*
€ 38,32*
€ 8,95*
ab € 26,42*
€ 39,39*
Lager 115
39
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 43,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,51*
€ 51,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,60*
€ 49,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,92*
€ 45,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.