Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self-Sealing Cable Entry Plate, Kabelzuführungen 16, 2.8 ... 22mm, TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397989
Hersteller:
     Detas Ultra
Herst.-Nr.:
     1732312416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Würgenippel
Self-Sealing Cable Entry Plate, Typ=1732312416, Breite=59.6 mm, Breite Einbauöffnung=36 mm, Gewindelänge=-999, Höhe=14 mm, Kabeldurchmesser max.=22 mm, Kabeldurchmesser min.=2.8 mm, Kabelzuführungen=16, Länge=148.6 mm, Panel Cut-Out Length=112 mm, Leistenmaterial=TPE, Rahmenfarbe=Grau, Tüllenfarbe=-999, Brandschutzklasse=UL 94 V-0, Gewindegrösse=-999, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=DES PDM 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.