Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self-Sealing Cable Entry Plate, Kabelzuführungen 18, 6.5 ... 16.1mm, TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397984
Hersteller:
     Detas Ultra
Herst.-Nr.:
     1732052418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Würgenippel
Self-Sealing Cable Entry Plate, Typ=1732052418, Breite=46 mm, Breite Einbauöffnung=36 mm, Gewindelänge=-999, Höhe=12 mm, Kabeldurchmesser max.=16.1 mm, Kabeldurchmesser min.=6.5 mm, Kabelzuführungen=18, Länge=144 mm, Panel Cut-Out Length=112 mm, Leistenmaterial=TPE, Rahmenfarbe=Grau, Tüllenfarbe=-999, Brandschutzklasse=UL 94 V-0, Gewindegrösse=-999, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=DES PM 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.