Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self-Sealing Cable Entry Plate, Kabelzuführungen 1, 16mm, TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397973
Hersteller:
     Detas Ultra
Herst.-Nr.:
     1732030125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Würgenippel
Self-Sealing Cable Entry Plate, Typ=1732030125, Alternative (Alias)=100-3919, Aussendurchmesser=41 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Durchmesser Plattenbohrung=25.5 mm, Gewindelänge=-999, Höhe=22 mm, Kabeldurchmesser max.=16 mm, Kabelzuführungen=1, Länge=-999, Leistenmaterial=TPE, Rahmenfarbe=Grau, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V-0, Gewindegrösse=M25, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=DES PDMU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.