Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsseinsatz, 3 ... 4mm, TPE, Kabelzuführungen 1, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397964
Hersteller:
     Detas Ultra
Herst.-Nr.:
     1731052503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführungsseinsatz
Kabeldurchführungsseinsatz, Typ=1731052503, Anzahl Tüllen=1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=20.1 mm, Höhe=20.9 mm, Kabeldurchmesser max.=4 mm, Kabeldurchmesser min.=3 mm, Kabelzuführungen=1, Plattenstärke max.=-888, Plattenstärke min.=-888, Tiefe=12.6 mm, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Grau, Tüllenmaterial=TPE, Brandschutzklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serien=SPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.