Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder-Gehäuse, Steckbuchse, Anzahl Kontakte - 4, 10A, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397851
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6010/04S/CR/0709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder-Gehäuse
Rundsteckverbinder-Gehäuse, Typ=PXM6010/04S/CR/0709, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=32 mm, Kabeleingang Min.=7 mm, Kabeleingang max.=9 mm, Länge=78.4 mm, Nennspannung (AC)=277 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=10 A, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Silber, Gehäusematerial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.