Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder-Gehäuse, Stecker, Anzahl Kontakte - 4, 10A, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397845
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6010/04P/CR/0507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder-Gehäuse
Rundsteckverbinder-Gehäuse, Typ=PXM6010/04P/CR/0507, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=32 mm, Kabeleingang Min.=5 mm, Kabeleingang max.=7 mm, Länge=78.4 mm, Nennspannung (AC)=277 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=10 A, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Silber, Gehäusematerial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.