Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Card-Edge-Steckverbinder, Buchse, Gerade, Anzahl Kontakte - 16, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397407
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     357-016-520-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Card-Edge-Steckverbinder
Card-Edge-Steckverbinder, Typ=357-016-520-201, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leiterplatten-Raster=3.96 mm, Nennstrom=5 A, Reihen=2, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Oben, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.