Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Card-Edge-Steckverbinder, Buchse, Gerade, Anzahl Kontakte - 26, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397402
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     345-026-520-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Card-Edge-Steckverbinder
Card-Edge-Steckverbinder, Typ=345-026-520-201, Anzahl Kontakte=26, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=1.2 kV, Nennstrom=3 A, Reihen=2, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Oben, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.