Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last mit Energierückgewinnung, 3-phasig, Programmierbar, 360V, 120A, 15kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395753
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-ELR 10360-120 3U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Elektronische DC-Last mit Energierückgewinnung, 3-phasig, Typ=EA-ELR 10360-120 3U, Betrieb Konstantspannung max.=360 V, Betrieb Konstantspannung min.=0 V, Betrieb Konstantstrom max.=120 A, Betrieb Konstantstrom min.=0 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=180 Ω, Betrieb Konstantwiderstand min.=100 mΩ, Effizienz=95.5 %, Nennleistung=15 kW, Spannung max.=480 V, Spannung mind.=208 V, Anzeigedisplay=TFT Touchscreen, DC-Lasttyp=Programmierbar, Schnittstellentyp=Analog USB Ethernet USB Host, Serien=ELR 10000
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last mit Energierückgewinnung, 3-phasig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15.694,80*
€ 16.363,80*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 16.180,21*
€ 16.363,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.363,80*
€ 19.472,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.292,39*
€ 19.387,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.185,33*
€ 19.260,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.180,21*
€ 19.254,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.