Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 24V, 20A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30395714
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     DRM-24V480W1PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=DRM-24V480W1PN, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=82 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=276 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=4.54 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=778800 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=127 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC 120 ... 370 VDC, Konformität mit Normen=CE CB cRUus UL Listed CSAus EAC UKCA ABS, Serie=CliQ M
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 480w, din netzteil, Netzteil für DIN-Schiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.