Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonplatte, 1.5mm, 1200kg/m³, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395499
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8405541
EAN/GTIN:
     5056112207078
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Silikon-Platte
Silikonplatte, Typ=8405541, Breite=600 mm, Dichte=1200 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=23 kV/mm, Elastizitätsmodul=-999, Höhe=1.5 mm, Länge=600 mm, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-60 °C, Farbe=lichtdurchlässig, Material=Silikon, Oberflächenwiderstand=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,30*
€ 40,05*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 84,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.