| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30395477 Herst.-Nr.: 825253 EAN/GTIN: 5056111937914 |
| |
|
| | |
| Polymethylmethacrylat-Platte, Typ=825253, Breite=400 mm, Dichte=1190 kg/m³, Elastizitätsmodul=-999, Höhe=6 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=190 °C, Temperatur, min.=-999, Farbe=Klar, Material=Polymethylmethacrylat (PMMA), Oberflächenwiderstand=-999 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 23,51* | € 31,56* | | | | Lager 115 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,04* | € 36,725* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 73,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|