Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Teilweise isoliert, 0.5 ... 1.5mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395237
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     534339
EAN/GTIN:
     5056111915561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
rs pro flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=534339, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=20.5 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 11,07*
€ 19,54*
€ 8,95*
ab € 10,16*
€ 22,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1107* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POP
PMC 46/01
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.