Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbehälter, 205x350x181mm, Grün, Packung à 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395174
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4844135
EAN/GTIN:
     5056112019565
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungsbehälter, Typ=4844135, Breite=205 mm, Fächer=1, Höhe=181 mm, Tiefe=350 mm, Farbe=Grün, Material=Polypropylen (PP)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 51,52*
€ 68,16*
€ 8,95*
ab € 55,47*
€ 75,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,16*
€ 81,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,60*
€ 79,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,24*
€ 74,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,52*
€ 61,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7716563
ab € 21,10*
Zubehör
RS Pro
8776821
ab € 302,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.