Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen-Platte, 10mm, 960kg/m³, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395117
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4083841
EAN/GTIN:
     5056111998366
Suchbegriffe:
HDPE-Platte
PE-Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) schwarz
Polyethylen-Platte, Typ=4083841, Breite=500 mm, Dichte=960 kg/m³, Elastizitätsmodul=-999, Höhe=10 mm, Länge=1 m, Temperatur, max.=255 °C, Temperatur, min.=65 °C, Farbe=Schwarz, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 14 Ω
Weitere Suchbegriffe: hdpe-platte, platten (halbzeuge) 10mm, Polyethylen-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,20*
€ 49,91*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 100,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.