Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen-Platte, 8mm, 960kg/m³, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395116
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4083835
EAN/GTIN:
     5056111998359
Suchbegriffe:
HDPE-Platte
PE-Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) schwarz
Polyethylen-Platte, Typ=4083835, Breite=500 mm, Dichte=960 kg/m³, Elastizitätsmodul=2800 N/mm², Höhe=8 mm, Länge=1 m, Temperatur, max.=255 °C, Temperatur, min.=65 °C, Farbe=Schwarz, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Suchbegriffe: hdpe-platte, platten (halbzeuge)8mm, Polyethylen-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,74*
€ 41,21*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 84,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.