Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.5 ... 1.5mm², Stecker/Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395053
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2674350
EAN/GTIN:
     5056111973622
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
Kabelabzweiger
Flachsteckverbinder, Typ=2674350, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=21.5 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Stecker/Buchse=Stecker/Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 41,95*
€ 8,95*
ab € 23,41*
€ 46,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,41*
€ 46,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1251964
ab € 63,44*
Zubehör
RS Pro
139704
ab € 128,45*
Zubehör
RS Pro
533279
ab € 89,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.