Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.5 ... 1.5mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394990
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2082464
EAN/GTIN:
     5056111959411
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
rs pro flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=2082464, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=4.8 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=19 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Vinyl, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 38,90*
€ 8,95*
ab € 17,26*
€ 41,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,81*
€ 43,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,69*
€ 37,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.