Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskarte AS400 für PowerValue USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394831
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4NWP100220R0001
EAN/GTIN:
     7640169263798
Suchbegriffe:
Relaismodul
USV Management System
abb relaismodul
relaismodul
Relaiskarte AS400 für PowerValue USV, Typ=4NWP100220R0001, Breite=52 mm, Höhe=26 mm, Tiefe=80 mm, Geeignet für=PowerValue 11RT G2 1 kVA PowerValue 11RT G2 2 kVA PowerValue 11RT G2 3 kVA, USV-Zubehör – Typ=Relaiskarte
Weitere Suchbegriffe: Relaiskarte AS400 für PowerValue USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,05*
€ 157,16*
Frei Haus
ab € 129,49*
€ 163,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,93*
€ 164,28*
Frei Haus
ab € 134,85*
€ 170,30*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 182,67*
€ 220,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.