Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, PowerValue 11LI Up, Line-Interactive, Standalone, 360W, 230V, 4x IEC 60320 C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394814
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4NWP100170R0001
EAN/GTIN:
     7640169262609
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV, Typ=4NWP100170R0001, Ausgangsspannung=230 V, Ausgänge=4, Backup-Zeit=2 min, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=122 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung=230 V, Höhe=160 mm, Kapazität=7.2 Ah, Nennleistung=360 W, Tiefe=315 mm, Ausgangsanschlusstyp=IEC 60320 C13, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Montageart=Standalone, USV-Schnittstellen=RS-232 USB, USV-Typ=Line-Interactive, Serien=PowerValue 11LI Up
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.