Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex Rundsteckverbinder, EXPlora, Steckbuchse, 10 Anzahl Kontakte, 15mm, 10A, 250VAC/VDC, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393453
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     EXP-0911/10/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Flex Rundsteckverbinder, Typ=EXP-0911/10/S, Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeleingang Min.=13 mm, Kabeleingang max.=15 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyester, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=ATEX Zone 2, Serie=EXPlora
Weitere Suchbegriffe: Flex Rundsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,14*
€ 87,86*
€ 5,90*
ab € 66,87*
€ 101,57*
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 111,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
EXP-0990
ab € 19,17*
Zubehör
Bulgin
EXP-0980
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.