Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC Doppel-Kugellager 172x172x51mm 230V 120mA 52dBA 399.3m³/h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391663
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6196848
EAN/GTIN:
     5056112047360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=6196848, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=172 mm, Durchflussrate=399.3 m³/h, Gebläsedrehzahl=3400 min -1 , Geräuschpegel=52 dBA, Höhe=172 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=120 mA, Tiefe=51 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 43,99*
€ 59,46*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 78,89*
€ 112,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7374112
ab € 70,11*
Zubehör
RS Pro
7374058
ab € 26,42*
Zubehör
RS Pro
7374008
ab € 18,53*
Zubehör
RS Pro
7374002
ab € 21,93*
Zubehör
RS Pro
7374018
ab € 27,08*
Zubehör
RS Pro
7374014
ab € 21,32*
Zubehör
RS Pro
7374011
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.