Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen, 1.5mm², Schwarz, 14.5mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391623
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     458718
EAN/GTIN:
     5056070926011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülsen, Typ=458718, Anschlussdurchmesser=2 mm, Gesamtlänge=14.5 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Stiftlänge=8 mm, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Polyamid, Kabelschuhmaterial=Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,14*
€ 16,31*
Lager 115
55
€ 5,95*
ab € 8,68*
€ 16,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1221790
ab € 167,65*
Zubehör
RS Pro
1221791
ab € 203,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.