Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen, 1mm², Rot, 14.5mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391621
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     458702
EAN/GTIN:
     5056070926004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Aderendhülsen, Typ=458702, Anschlussdurchmesser=1.7 mm, Gesamtlänge=14.5 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Stiftlänge=8 mm, Farbe Isolator=Rot, Isoliermaterial=Polyamid, Kabelschuhmaterial=Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
14
€ 5,95*
ab € 5,13*
€ 9,27*
€ 8,95*
ab € 5,11*
€ 10,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1221791
ab € 203,85*
Zubehör
RS Pro
1221790
ab € 167,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.