Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelrad-Anemometer, 0.4 ... 30m/s, 0 ... 999900 m³/min, 0 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391529
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938696
EAN/GTIN:
     5059044150887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Flügelrad-Anemometer, Typ=1938696, Batterielebensdauer=40 h, Luftgeschwindigkeit max.=30 m/s, Luftgeschwindigkeit min.=0.4 m/s, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x AAA, Luftdurchflussrate=0 ... 999900 m³/min, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=0.01 m/s
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, 30 m/s anemometer, anemometer, anemometer rs pro, Flügelrad-Anemometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 107,08*
€ 134,34*
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 148,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.