Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychloropren-Platte, 1.5mm, 122kg/m³, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7336753
EAN/GTIN:
     5056070901209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Platten (Halbzeuge)
Polychloropren-Platte, Typ=7336753, Breite=1 m, Dichte=122 kg/m³, Elastizitätsmodul=-999, Höhe=1.5 mm, Länge=2 m, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Schwarz, Material=Polychloroprene (CR), Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Suchbegriffe: rs pro gummimatte schwarz, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) schwarz, Polychloropren-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,60*
€ 24,30*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 37,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.