Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische Wasserwaage, 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391119
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6673916
EAN/GTIN:
     5056070935808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Wasserwaage
Elektronische Wasserwaage, Typ=6673916, Breite=25 mm, Höhe=54 mm, Länge=175 mm, Genauigkeit=±0.2°
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,30*
€ 120,07*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 179,10*
€ 204,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.