Netzteil für DIN-Schiene, Typ=1904198, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=52 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=85 VAC, Höhe=93 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=300000 h, Nennleistung=60 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=58 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC 120 ... 370 VDC, Konformität mit Normen=CE CB RoHS cRUus EN/IEC 62368-1, Serie=LI60-20B |