Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet, Ferrit, 8.1N, 32 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390314
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00896
EAN/GTIN:
     653415304357
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet durchmesser 32 mm
rundmagnet
rundmagnet 0,8kg
Magnet, Typ=RND 610-00896, Durchmesser=32 mm, Höhe=15 mm, Kraft=8.1 N, Länge=-888, Geeignet für=-999, Magnetart=Rund, Magnetmaterial=Ferrit
Weitere Suchbegriffe: Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.