Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Teilweise isoliert, 3mm, 0.34 ... 1.5mm², Stecker, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388976
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01362
EAN/GTIN:
     653415301288
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=RND 465-01362, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=3 mm, Gesamtlänge=21 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.34 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=PVC, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.