| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30388822 Herst.-Nr.: PTB0143-2010BPB103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schiebepotentiometer, Typ=PTB0143-2010BPB103, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=16 mm, Höhe=8 mm, Länge=128 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=20 %, Weg=100 mm, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Montageart=Durchsteckmontage, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=PTB |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,29* | € 5,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,91* | € 7,98* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,57* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|