Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel mit Schutzbeschichtung, 10uH, 750mOhm, 370mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388793
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     78F100J-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF-Drossel mit Schutzbeschichtung, Typ=78F100J-RC, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=2.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=7.9 MHz, Induktivität=10 µH, Länge=7.1 mm, Maximaler DC-Widerstand=750 mΩ, Nennstrom=370 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=7.9 MHz, Toleranz (±)=5 %, Kern=Ferrit, Verpackung=Bulk, Serien=78F
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, drosselspule 10µh, drahtwiderstand, HF-Drossel mit Schutzbeschichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1105*
9 Tage
nicht lagernd
10000
€ 25,00*
ab € 0,0929*
€ 0,1122*
100
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,262*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 115
9850
25
€ 5,95*
ab € 0,1968*
€ 0,3877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3274*
€ 0,38961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,6925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.