Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impuls- und Frequenz-Multiplizierer Frequenz / Impuls 24V 70mA DIN-Schienenmontage 1.5mm² Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388610
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     FM210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls- und Frequenz-Multiplizierer
Impuls- und Frequenz-Multiplizierer, Typ=FM210, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=9 V, Eingangsfrequenz=1 MHz, Kanäle=3, Querschnitt=1.5 mm², Stromverbrauch=70 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Frequenz Impuls, Eingangstyp=Frequenz Pulsierend, Modulausführung=Frequenzwandler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 738,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,69*
€ 1.046,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,44*
€ 1.037,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 806,89*
€ 960,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,05*
€ 937,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,26*
€ 913,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,21*
€ 878,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.