Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMS-Signal-Konverter, 1 Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388603
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     DM221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DMS-Signal-Konverter, 1 Ausgang
DMS-Signal-Konverter, 1 Ausgang, Typ=DM221, Anzahl Ausgangskanäle=1, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=18 V, Genauigkeit=0.01 %, Querschnitt=1.5 mm², Spannungsausgangsimpedanz=5 kΩ, Stromausgangsimpedanz=270 Ω, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA 0 bis 10 V, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Strom Spannung, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.