Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenträger, 8,7 mm, 14.3mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388566
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00876
EAN/GTIN:
     653415304807
Suchbegriffe:
Leiterplattenträger, 8,7 mm
Leiterplattenträger, 8,7 mm, Typ=RND 610-00876, Abstandshalterlänge=14.3 mm, Aussendurchmesser=4.4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=3.18 mm, Panel Thickness=1.57 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.