Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-On Snap Rivet, 10.5mm, Thermoplastisches Elastomer (TPE), Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388544
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00854
EAN/GTIN:
     653415304586
Suchbegriffe:
Push-On
Push-On Snap Rivet, Typ=RND 610-00854, Abstandshalterlänge=10.5 mm, Aussendurchmesser=15.7 mm, Durchmesser Einbauöffnung=7 mm, Innendurchmesser=7 mm, Panel Thickness=1.2 mm, Farbe=Schwarz, Material=Thermoplastisches Elastomer (TPE), Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,74*
€ 50,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,45*
€ 48,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,96*
€ 43,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.