Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Gerätekabel Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4) - IEC 60320 C13 2.5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388330
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR72042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
IEC-Gerätekabel, Typ=FCR72042, Länge=2.5 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Ausrichtung des Steckverbinders=Abgewinkelt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Steckverbinder A=Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4) , Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker schwarz, schuko stecker, IEC-Gerätekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 8,04*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 8,05*
Lager 115
62
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 8,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.