Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, Programmierbar, 150V, 30A, 175W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronische DC-Last, Programmierbar, 150V, 30A, 175W
Artikel-Nr.:
     115-30388243
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8550
EAN/GTIN:
     817050855029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=BK8550, Betrieb Konstantspannung max.=150 V, Betrieb Konstantstrom max.=30 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=30 kΩ, Betrieb Konstantwiderstand min.=50 mΩ, Nennleistung=175 W, Spannung max.=220 V, Spannung mind.=110 V, Anzeigedisplay=LCD, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=3 Jahre, Schnittstellentyp=USB RS-232, Serien=8550
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 773,56*
€ 871,00*
€ 5,90*
ab € 813,42*
€ 915,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,00*
€ 1.036,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,78*
€ 1.031,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,29*
€ 970,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,95*
€ 942,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,56*
€ 920,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.