Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 80x80x32mm 48V 4600min<sup>-1</sup> 53m³/h IP20 3-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387895
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292910136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9292910136, Alternative (Alias)=8318 N/2N, Betriebsspannung, max.=60 V, Betriebsspannung, min.=36 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=53 m³/h, Gebläsedrehzahl=4600 min -1 , Geräuschpegel=33 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom max.=48 mA, Nennstrom min.=30 mA, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP20, Serien=8000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.