| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30387883 Herst.-Nr.: 9292506110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=9292506110, Alternative (Alias)=8414 NGH, Betriebsspannung, max.=26 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=64 m³/h, Gebläsedrehzahl=3900 min -1 , Geräuschpegel=37 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=120 mA, Nennstrom min.=80 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=8000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,80* | € 28,21* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,00* | € 28,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,47* | € 35,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,46* | € 52,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,46* | € 69,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|