Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemmen für Reflow-Löten, 3.5mm Raster, 45 °, Steckverbindung, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387576
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691810120304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Printklemmen für Reflow-Löten
Printklemmen für Reflow-Löten, Typ=691810120304, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennspannung=160 V, Nennstrom=13.5 A, Pole=4, Raster=3.5 mm, Ausrichtung=45 °, Kabelbasierte Verbindung=Steckverbindung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cRUus REACH RoHS VDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.