Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter, spritzwassergeschützt DC 40x40x20mm 13.2V 22.8m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387492
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WPA0412P6G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, spritzwassergeschützt, Typ=9WPA0412P6G001, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=10.8 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=22.8 m³/h, Gebläsedrehzahl=13700 min -1 , Geräuschpegel=44 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=170 mA, Nennstrom min.=30 mA, Tiefe=20 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=SanAce 9WPA
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axial gebläse, axialgebläse dc, Axiallüfter, spritzwassergeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.