Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter, spritzwassergeschützt DC 40x40x28mm 13.8V 31.2m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387489
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WPA0412H3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, spritzwassergeschützt, Typ=9WPA0412H3001, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=7 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=31.2 m³/h, Gebläsedrehzahl=18500 min -1 , Geräuschpegel=48 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=340 mA, Tiefe=28 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=SanAce 9WPA
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axial gebläse, axialgebläse dc, Axiallüfter, spritzwassergeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.