Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 120x120x25mm 13.2V 2.45m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387488
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9S1212P4H11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9S1212P4H11, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=10.8 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=2.45 m³/min, Gebläsedrehzahl=2700 min -1 , Geräuschpegel=36 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=330 mA, Nennstrom min.=60 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=5-polige Litze, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=SanAce 9S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.