Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizfolie, 50 x 50mm, 12V, Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386328
Hersteller:
     Conflux
Herst.-Nr.:
     Z99165-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v
heizfolie
Heizfolie, Typ=Z99165-A, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Foliendicke=0.35 mm, Länge=50 mm, Nennspannung max.=12 V, Anschluss=Lötpads, Form=Rund, Konformität mit Normen=RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.