Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizfolie, 25 x 25mm, 48V, Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386325
Hersteller:
     Conflux
Herst.-Nr.:
     Y40382-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 48v
heizfolie
Heizfolie, Typ=Y40382-A, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Foliendicke=0.35 mm, Länge=25 mm, Nennspannung max.=48 V, Anschluss=Lötpads, Form=Vierkant, Konformität mit Normen=RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.