Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizfolie, 100 x 25mm, 12V, Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386319
Hersteller:
     Conflux
Herst.-Nr.:
     F45322-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v
heizfolie
heizfolie 100 mm
Heizfolie, Typ=F45322-A, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Foliendicke=0.35 mm, Länge=100 mm, Nennspannung max.=12 V, Anschluss=Lötpads, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.