Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule Blau / Grün / Rot / Gelb 180mA 24V LR6 Pfostenmontage IP67 / IP69K Stecker M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386189
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-402WCNW-RYGB+FB295
EAN/GTIN:
     4938766026780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalsäule
Signalsäule, Typ=LR6-402WCNW-RYGB+FB295, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=22 V, Durchmesser Sockel=60 mm, Höhe gesamt=286 mm, Signalelemente=4, Stromverbrauch=180 mA, Anschlussart=Stecker M12, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Blau Grün Rot Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Pfostenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP67 IP69K, Stromart=DC, Serien=LR6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.