Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 50mW, 0201, SMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30385829
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     SMR-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=SMR-20, Anzahl Werte=120, Nennleistung=50 mW, Stück=19890 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=10 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=SMR, Widerstandsgehäusestil=0201
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 259,71*
€ 314,95*
Frei Haus
ab € 307,56*
€ 359,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,32*
€ 359,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.